Beli inverter dc ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  2. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  3. Taffware Car Power Inverter
    Mulai

    Rp239.900

    Taffware Car Power Inverter
    Deskripsi:
    Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaan
    atribut:
    • Color: Black
  4. Visero Inverter Smart
    Mulai

    Rp749.900

    Visero Inverter Smart
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.Fungsi : Bisa digunakan dalam segala kondisi seperti mati listrik, kemping, penerangan untuk berjualan.
    atribut:
    • Content: Power Inverter Smart with LCD Display, Cable, User Manual
  5. Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)
    Mulai

    Rp199.900

    Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)
    Deskripsi:
    Housing Filter 10" Clear adalah Media filter dapat menggunakan media filter/cartridge apa saja dengan ukuran 10"
    atribut:
    • Color: Blue Clear
    • Outlet Hole (inch): 3/4
    • Maximum Pressure (bar): 16
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Maximum Working Pressure (bar): 8
  6. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
  8. NTN Bearing Unit Cover Single Unit
    Mulai

    Rp129.900

    NTN Bearing Unit Cover Single Unit
    atribut:
    • Material: Steel sheet
    • Type: Open cover for UK type bearings
  9. Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    Set parameters in one shot with a large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters. Parameters can be set without turning on the inverter. Long-life design Compliant with RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) Directive Equipped with safety function, highly reliable output cutoff is possible Achieves energy saving together with motor Easy operation of high torque load Auto tuning makes it easy to set motor constants Teaching function Easy adjustment of the lifting machine Equipped with RS485 communication function as standard equipment Equipped with a simple programming function <My function-S> that supports a full range of network options* The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.
    atribut:
    • Dimensions d (mm): 130
    • Protection Class: IP20
    • Dimension H (mm): 130
    • Mass (kg): 1.4
    • Dimension D2 (mm): 7.5
    • Allowable Fluctuation of Voltage (V): 170-264, Frequency ± 5%
    • Applicable Motor Capacity (kW): 1.5
    • Capacity (kVA): 3
    • Cooling Method: Forced air cooling
    • Dimension H1 (mm): 121.5
    • Dimension H2 (mm): 13
    • Dimension W (mm): 105
    • Electric Capacity (A): 4.3
    • Input Voltage (V): Three-phase 200-240
    • Operation Environment: No indoors, no direct sunlight, corrosive gas, explosive gas, flammable gas, oil mist, dust, etc./Vibration is 5.9 m / s 2 or less (10 to 55 Hz)
    • Output voltage (V): Three-phase 200-240
    • Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5 / 1
    • Rated Output Current (A) : 8
    • Storage Temperature (°C): -25-+70
    • Type of control: Sine wave PWM method
  10. Phoenix Contact DC/AC Inverter
    Mulai

    Rp37.999.900

    Phoenix Contact DC/AC Inverter
    Deskripsi:
    QUINT INVERTER, DIN rail mounting, input:24 V DC, output:1AC / 600 VA, Pure sine.
    atribut:
    • Product Type: DC/AC inverters
    • Width (mm): 180
    • Mounting Type: DIN rail mounting
    • Height (mm): 130
    • Storage/Transport Ambient Temperature (°C): -40 to 85
    • Degree of Pollution: 2
    • Degree of Protection: IP20
    • Depth (mm): 125
    • Derating (°C): 50 to 60 (2.5%/K)
    • Housing Material: Metal
    • Input Voltage (V): 24 DC
    • Installation Distance Top/Bottom (mm): 50/ 50
    • Max. Permissible Relative Humidity (Operation) (%): ≤ 95
    • Maximum Altitude (m): ≤ 3000 (> 2000 m: 0,6 % / 100 m)
    • Number of Phases: 1
    • Operating Ambient Temperature (°C): -25 to 60 (> 50 : 2,5 % / K)
    • Product family: QUINT INVERTER
    • Protection Class: I
    • Shock: 20g in all directions (EN 60068-2-27)
    • Transmission Physics: USB 2.0
  11. Toshiba Schneider Inverter Multifunction Compact Inverter TOSVERT VF-S15 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Toshiba Schneider Inverter Multifunction Compact Inverter TOSVERT VF-S15 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    Set parameters in one go with the large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters Parameters can be set without turning on the inverter Long-life design Compliant with the RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) directive Safety features enable reliable output shutdown Energy savings with the motor Easy operation of high torque loads Easy setting of motor constants with auto-tuning Easy adjustment of lifting machinery with teaching function RS485 communication function comes as standard Full range of network options available Equipped with simple programming function *The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.Attribute :Usage Environment : Indoors, free from direct sunlight, corrosive gases, explosive gases, flammable gases, oil mist, dust, etc. / Vibration is 5.9m/s2 or less (10-55Hz)DC Braking : Braking start frequency (0 to maximum frequency), braking amount (0 to 100%), braking time (0 to 25.5 seconds) adjustment, emergency DC braking stop, motor shaft fixing controlProtection Features : Stall prevention, current limit, overcurrent, output short circuit, overvoltage, overvoltage limit, undervoltage, ground fault detection, input phase loss, output phase loss, overload due to electronic thermal, arm overcurrent at start-up, load side overcurrent at start-up, overtorque, low current, overheating, cumulative operating time, life alarm, emergency stop, braking resistor overcurrent/overload, various pre-alarmsAmbient temperature (℃) : -10~+60Rated output voltage (V) : Three-phase 200 to 240Built-in Filter : Standard Filters Frequency Setting Resolution : 0.1Hz: Analog input (maximum frequency 100Hz), 0.01Hz: Operation panel input and communication commandFrequency Accuracy : Digital setting: Within ±0.01Hz% of maximum output frequency (-10 to +60℃) Analog setting: Within ±0.5% of maximum output frequency (25℃±10℃) Rated voltage and frequency : Three-phase 200-240V-50/60HzForward/reverse operation switching : Press the "RUN" key on the panel to rotate forward, and the "STOP" key to stop. Forward/reverse operation is also possible via contact input from the terminal block and communication.Displaying warnings : Overcurrent during operation, overvoltage limit, overload, overheat, communication error, undervoltage, setting error, retry in progress, upper/lower limit Safety Features : Safe torque off function (STO) conforming to EN/IEC 61508 SIL2 and ISO 13849-1 category 3 PL”d”
    atribut:
    • Compatible Motor Capacity (kW): 0.4
    • Input Voltage (V): Three-phase 200 to 240
    • Output voltage (V): Three-phase 200 to 240
    • Cooling Method: Natural Cooling
    • Capacity (A): 1.4
    • Control Method: Sine wave PWM method
    • Capacity (kVA): 1.3
    • Dimension D2 (mm): 7.5
    • Dimension H (mm): 130
    • Dimension H1 (mm): 121.5
    • Dimension H2 (mm): 13
    • Dimension W1 (mm): 60
    • Dimensions d (mm): 120
    • Dimensions w (mm): 72
    • Overload Current Rating: 150%-1 minute, 200%-0.5 seconds (inverse time characteristic)
    • Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5/1
    • Protective Structure: IP20
    • Rated Output Current (A) : 3.3
    • Storage Temperature (°C): -25~+70
    • Voltage Fluctuation Allowance: 170 to 264V, frequency ±5%
  12. Fort Penangkal Petir
    Mulai

    Rp1.299.900

  13. VOZ Hybrid Solar Inverter (Inverter Solar Panel)
    Mulai

    Rp5.999.900

    VOZ Hybrid Solar Inverter (Inverter Solar Panel)
    Deskripsi:
    Solar Baterai Inverter Hybrid 3 KVABiasa di Gunakan untuk Baterai BTS - Baterai Solar Panel - Baterai UPSInverter Solar Hybrid adalah sebuah perangkat yang memiliki kemampuan seperti inverter on grid dan inverter baterai. Secara sederhana bisa juga dikatakan bahwa pada dasarnya hybrid inverter adalah inverter tenaga surya yang dikombinasikan dengan solar charge controller dalam satu unit komponen. Inverter modern ini menggunakan pengukur energi sederhana untuk mengukur konsumsi listrik dan perangkat lunak pintar yang dapat diprogram untuk menentukan penggunaan paling efisien dari energi tenaga surya yang tersedia.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 310x125x465
    • Input Voltage (V): 154-264AC ±3
    • Maximum Charge Current (A): 120
  14. Staryu Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp229.900

    Staryu Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
    atribut:
    • Input DC (V): 12
  15. Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Mulai

    Rp439.900

    Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Deskripsi:
    Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lain
    atribut:
    • Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
    • Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
    • Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
    • Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
    • Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
    • Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
    • AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
    • Continuous AC Output Power (W): 800
    • Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
    • High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
    • Material: Metal
    • Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
    • Power (W): 2000
    • Unload Current (A): < 0.3
    • Voltage (V AC): 220
    • Voltage DC (V): 12
  16. Delta Inverter Drive (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Delta Inverter Drive (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    Delta no longer considers this drive to be a core product. There is limited stock or long lead times. Call 800-985-6929 to check stock.Newer model recommended replacement drive:Three Phase Input: VFD5A5MS43ANSAAAlways confirm drive specifications and call 800-985-6929 if you have any questions. Note that VFD5A5MS43ANSAA do not have the same dimensions, please verify replacement drive dimensions will fit your enclosure or mount.The Delta VFD-B series is a general purpose NEMA 1 drive and offers V/F, Sensorless Vector and Closed Loop Vector control. With its Constant Torque rating and 0-2000Hz output, the VFD-B is designed to handle most conventional drive applications found in the industrial manufacturing industry. The VFD-B series drives are used in many applications including: HVAC, Compressor, Crane Gantry, Elevator, Escalator, Material Handling, Water/Wastewater, and Woodworking to name a few.
    atribut:
    • AC Line Regenerative: No
    • Braking Type: DC Injection; Dynamic Braking
    • Closed Loop: No
    • Current (Amps) (CT): 5.5
    • Dynamic Braking Transistor: Included
    • Enclosure Rating: NEMA 1; IP20
    • Horsepower (HP) (CT): 3
    • Input Phase: 3
    • Input Range Voltage (VAC): 380 to 480
    • Maximum Frequency (Hz): 400
    • Motor Control - Max Level: Open Loop Vector (Sensorless Vector)
    • Nominal Input Voltage (V AC ): 480
    • Operator Controls: Keypad Included
Daftar Harga inverter dc ac Terbaru October 2026
KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Rp679.900
Taffware Car Power InverterRp239.900
Visero Inverter SmartRp749.900
Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)Rp199.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
Visero Power Inverter (Inverter Daya)Rp359.900
NTN Bearing Unit Cover Single UnitRp129.900
Fort Power Inverter (Inverter Daya)Rp1.499.900
Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)